フジパーツ
RCA変換ケーブル [ピンプラグメス⇔ミニプラグ]
映像用ピンコード(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグへ変換
仕様
99.996%OFC(無酸素銅)コード
、無鉛はんだ使用
規格
片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1
、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×1
長さ(m)
0.1
プラグ
ニッケルメッキプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72010183
AD515
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください