曜日別特売

超強力耐震マット 透明 IB Dragon

超強力耐震マット 透明 IB Dragon - 龍田化学超強力耐震マット 透明 IB Dragon - 龍田化学
(1件のレビュー)

TM3008 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット強い自己粘着性素材のため糊残りなし揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現

材質イソブチレン系樹脂質量(g)9.07耐荷重(kg)1.2/20mm直径×1枚あたり、2.8/30mm直径×1枚あたり交換目安5~7年寸法(直径Φ×厚さ)(mm)20×2(4枚)、30×2(6枚)適合温度(℃)-15~+50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72010436TM3007
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
72010427TM3008
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 地震対策に
医療・福祉・介護関連業

家具の固定に買いました。
地震時に、家具が倒れなかったらいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする