フジパーツ
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))
仕様
75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状
F型接栓-F型接栓
規格
4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル
プラグ
金メッキプラグ
シールド
2重シールド
プラグ形状
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
内容量
1個
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72010637
FBT10348
ブラック
0.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010646
FBT10548
ブラック
0.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010655
FBT11048
ブラック
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010664
FBT11548
ブラック
1.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010673
FBT12048
ブラック
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010689
FBT15048
ブラック
5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010829
FBT50348
ホワイト
0.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010838
FBT50548
ホワイト
0.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72010847
FBT51048
ホワイト
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010856
FBT51548
ホワイト
1.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010865
FBT52048
ホワイト
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010874
FBT53048
ホワイト
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010883
FBT55048
ホワイト
5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください