フジパーツ
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))
プラグ形状
片側:L型プラグ(オス)×1
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様
75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状
L型プラグ-F型接栓
規格
4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル
プラグ
金メッキプラグ
シールド
2重シールド
内容量
1個
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72010725
FBT30348
ブラック
0.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010734
FBT30548
ブラック
0.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010743
FBT31048
ブラック
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010759
FBT31548
ブラック
1.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010768
FBT32048
ブラック
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010777
FBT33048
ブラック
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010786
FBT35048
ブラック
5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010795
FBT37048
ブラック
7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010935
FBT70348
ホワイト
0.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72010944
FBT70548
ホワイト
0.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010953
FBT71048
ホワイト
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010969
FBT71548
ホワイト
1.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010978
FBT72048
ホワイト
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010987
FBT73048
ホワイト
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010996
FBT75048
ホワイト
5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011005
FBT77048
ホワイト
7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011014
FBT710048
ホワイト
10
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011023
FBT711548
ホワイト
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011039
FBT712048
ホワイト
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72010804
FBT310048
ブラック
10
オープン
取扱い終了
返品不可
72010813
FBT312048
ブラック
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください