フジパーツ
4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))
仕様
75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状
F型接栓-F型接栓
色
ブラック
規格
4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ
金メッキプラグ
シールド
オリジナル4重シールド
プラグ形状
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
内容量
1個
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。
全7種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
5
7
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72011048
BFF0548
0.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011057
BFF1048
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011066
BFF1548
1.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011075
BFF2048
2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011084
BFF3048
3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011093
BFF5048
5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72011109
BFF7048
7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください