フジパーツ
4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))
仕様
75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状
F型接栓-F型接栓
色
ホワイト
規格
4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ
金メッキプラグ
シールド
オリジナル4重シールド
プラグ形状
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
内容量
1個
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72011197
WFF0548
0.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011206
WFF1548
1.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011215
WFF2048
2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011224
WFF3048
3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011233
WFF5048
5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011249
WFF7048
7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011258
WFF10048
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください