曜日別特売

4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))

4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ
プラグ形状
片側:L型プラグ(オス)×1
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-F型接栓ホワイト規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールドオリジナル4重シールド内容量1個
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。
全7種類を絞り込む
長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72011267WLF05480.5
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011276WLF10481
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011285WLF15481.5
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011294WLF20482
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011303WLF30483
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011319WLF50485
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011337WLF1004810
オープン
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする