シャープ
純正テレビ用防水リモコン
シャープ 汚れても、洗えて清潔に保てる、AQUOS用防水リモコン。洗える防水対応でダイニングキッチンで使っても安心。
便利な吊り下げ用穴つき
フック等に引っかけて吊り下げて保管できます。
適合機種
地上デジタル放送対応の液晶テレビAQUOS全シリーズ
LC-37GD6,LC-20E90,LC-32E9,LC-40E9,LC-40L5,LC-40Z5,LC-46L5,LC-46Z5,LC-52L5,LC-52Z5,LC-60B5,LC-60L5,LC-60Z5,LC-70X5,LC-32H7,LC-40G7,LC-40H7,LC-46G7,LC-52G7,LC-52XL9,LC-60G7,LC-60W7,LC-60XL9,LC-70GL7,LC-70Q7,LC-70XL9,LC-80GL7,LC-80
質量(g)
約84(乾電池含まず)
使用電源
単4形アルカリ乾電池2本(別売)
電池寿命
約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
(約)横57×199×17
動作距離(m)
約5
内容量
1個
注意
※洗剤を使用する場合は、市販の食器用洗剤(中性)を薄めてご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72011818
AN52RC2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください