HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] - BUFFALO(バッファロー)

イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。

仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72013218BSHD2N20BK
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする