曜日別特売

HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]

HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] - BUFFALO(バッファロー)

DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。

仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72013236BSHDDV10BK
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする