HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]

HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] - BUFFALO(バッファロー)

DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。

仕様
対応機種:HDMI入力端子を持った機器、DVI出力端子を持った機器
、対応解像度:1080pまで
、HDMI規格:HDMI規格準拠
、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)
、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、M(オス)-DVIプラグ(24+1ピン)、F(メス)
、セット内容:本体(1本)
形状HDMI⇔DVIブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72013263BSHDADVF
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする