HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI]

HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI] - BUFFALO(バッファロー)

テレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターテレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。

仕様
対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル
、HDMI規格:HDMI
、コネクター形状:HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス
、対応音声フォーマット:Dolby Digital
、DTS
、DVD Audio
、SACD
、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)
、Dolby Digital Plus
、Dolby TrueHD
、DTS-HD High Resolution Audio
、DTS-HD Master Audio
、外形寸法(幅×高さ×奥行):45×31×12m
形状HDMI⇔HDMI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72013288BSHDALH
1,270
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする