曜日別特売

折箱容器 紗綾

折箱容器 紗綾 - 福助工業
(2件のレビュー)
仕様耐油性種別R-53 金箔 中仕切材質HIPS(ラミ)寸法(mm)153×153深さ(mm)27耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台室数3断熱性断熱性なし料理・シーン行楽内容量1箱(800枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702691330570567
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70269133
2022-04-03
用途: テイクアウト用のお弁当用に
めしかふぇ えん飲食業

おかずのみのお客様のためにこの容器を使用しています。他にピッタリくるやつがなく、助かっています

対象商品 : 70269133
2020-01-30
用途: お弁当販売
飲食業

おかずとご飯を別に販売のため、丁度良い大きさなので、助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする