曜日別特売

折箱容器 紗綾

折箱容器 紗綾 - 福助工業折箱容器 紗綾 - 福助工業
断熱性断熱性なし耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台室数1料理・シーン行楽
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
深さ(mm)
室数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7026927305794241箱(300枚)HIPS80211×211461R-70H 金箔
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7026930705794591箱(400枚)HIPS80182×182401R-60H 金箔
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026932505794911箱(800枚)HIPS(ラミ)80153×153381R-53H 金箔
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
702692825794321箱(400枚)HIPS80182×182341N-60H 金箔
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする