福助工業
寿司容器 新角桶 ひとえ赤 本体
仕様
耐油性
材質
HIPSラミ
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70266552
0534714
1箱(300枚)
9H ひとえ赤
198×198
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266568
0534757
1箱(120枚)
30H ひとえ赤
302×302
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266577
0534765
1箱(120枚)
40H ひとえ赤
336×336
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266595
0534781
1箱(300枚)
110H ひとえ赤
253×143
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266622
0534821
1箱(160枚)
310H ひとえ赤
333×198
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266586
0534773
1箱(80枚)
50H ひとえ赤
375×375
オープン
取扱い終了
返品不可
70266604
0534791
1箱(300枚)
120H ひとえ赤
293×143
オープン
取扱い終了
返品不可
70266613
0534803
1箱(240枚)
150H ひとえ赤
253×188
オープン
取扱い終了
返品不可
70267907
0726427
1箱(200枚)
180H ひとえ赤
198×293
オープン
取扱い終了
返品不可
70267995
0726524
1箱(150枚)
320H ひとえ赤
198×373
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください