福助工業
寿司容器 新角桶 花月 本体
深さ(mm)
33
材質
HIPSラミ
耐熱温度(℃)
80
仕様
耐油性
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70266638
0534870
1箱(200枚)
261×261
20H 花月
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266683
0534943
1箱(240枚)
333×148
210H 花月
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267916
0726435
1箱(200枚)
198×293
180H 花月
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266647
0534889
1箱(120枚)
302×302
30H 花月
オープン
取扱い終了
返品不可
70266656
0534897
1箱(120枚)
336×336
40H 花月
オープン
取扱い終了
返品不可
70266665
0534919
1箱(300枚)
253×143
110H 花月
オープン
取扱い終了
返品不可
70266674
534927
1箱(300枚)
293×143
120H 花月
オープン
取扱い終了
返品不可
70266692
0534951
1箱(160枚)
333×198
310H 花月
オープン
取扱い終了
返品不可
70266708
0534961
1箱(120枚)
333×248
410H 花月
オープン
取扱い終了
返品不可
70268004
726532
1箱(150枚)
198×373
320H 花月
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください