福助工業
新角桶 本体 軍配
深さ(mm)
33
材質
HIPSラミ
耐熱温度(℃)
80
仕様
耐油性
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267602
0726001
1箱(300枚)
198×198
9H 軍配
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267636
0726044
1箱(120枚)
302×302
30H 軍配
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267645
0726052
1箱(120枚)
336×336
40H 軍配
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267663
0726079
1箱(300枚)
143×253
110H 軍配
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267672
0726087
1箱(300枚)
143×293
120H 軍配
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267697
0726109
1箱(200枚)
198×293
180H 軍配
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267715
0726125
1箱(160枚)
198×333
310H 軍配
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267618
0726028
1箱(200枚)
228×228
15H 軍配
オープン
取扱い終了
返品不可
70267627
0726036
1箱(200枚)
261×261
20H 軍配
オープン
取扱い終了
返品不可
70267654
0726060
1箱(80枚)
375×375
50H 軍配
オープン
取扱い終了
返品不可
70267688
0726095
1箱(240枚)
188×253
150H 軍配
オープン
取扱い終了
返品不可
70267706
0726117
1箱(240枚)
148×333
210H 軍配
オープン
取扱い終了
返品不可
70267724
0726133
1箱(150枚)
198×373
320H 軍配
オープン
取扱い終了
返品不可
70267733
0726141
1箱(120枚)
333×248
410H 軍配
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください