福助工業
寿司容器 新角桶 蒔絵紫 本体
仕様
耐油性
材質
HIPSラミ
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267742
0726206
1箱(300枚)
9H 蒔絵 紫
198×198
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267767
0726230
1箱(200枚)
20H 蒔絵 紫
261×261
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267785
0726257
1箱(120枚)
40H 蒔絵 紫
336×336
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267803
0726273
1箱(300枚)
110H 蒔絵 紫
143×253
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267812
0726281
1箱(300枚)
120H 蒔絵 紫
143×293
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267837
0726303
1箱(200枚)
180H 蒔絵 紫
198×293
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267855
0726321
1箱(160枚)
310H 蒔絵 紫
198×333
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267873
0726346
1箱(120枚)
410H 蒔絵 紫
333×248
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267758
0726222
1箱(200枚)
15H 蒔絵 紫
228×228
オープン
取扱い終了
返品不可
70267776
0726249
1箱(120枚)
30H 蒔絵 紫
302×302
オープン
取扱い終了
返品不可
70267794
0726265
1箱(80枚)
50H 蒔絵 紫
375×375
オープン
取扱い終了
返品不可
70267828
0726291
1箱(240枚)
150H 蒔絵 紫
188×253
オープン
取扱い終了
返品不可
70267846
0726311
1箱(240枚)
210H 蒔絵 紫
148×333
オープン
取扱い終了
返品不可
70267864
0726338
1箱(150枚)
320H 蒔絵 紫
198×373
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください