アンパンマン おしりふき 厚手

アンパンマン おしりふき 厚手 - LEC(レック)アンパンマン おしりふき 厚手 - LEC(レック)

アンパンマンデザインが可愛いおしりふきです。汚れをこすらず落とせるレック独自のデコボコ厚手シート。
赤ちゃんや子供に大人気のキャラクターでおむつ替えを楽しい時間に。
成分の99.9%が純水の限りなく水に近いおしりふき。肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただけるお尻拭きです。
汚れをやさしく落とせるレック独自のデコボコ厚手シートで乳幼児のこびりついた便もさらっと拭き取り。
以下無添加:パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加
別売りで(品番A00194)アンパンマンのおしりふきケースに入れることができます。
アンパンマンは男の子も女の子も喜ぶキャラクターなので出産祝いやプレゼントにも。

用途赤ちゃんのおしりふき材質ポリエステル・レーヨンシートサイズ(mm)180×140
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分に洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72014837A001951個(60枚×3パック)水・カプリン酸グリセリル・PEG-4・ポリアミノプロピルビグアニド・ベンザルコニウムクロリド
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
31136326A002751箱(60枚×2パック)水、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド
オープン
取扱い終了
返品不可
72014846A001961箱(60枚×12パック)水・カプリン酸グリセリル・PEG-4・ポリアミノプロピルビグアニド・ベンザルコニウムクロリド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31136326A0027515103527A00324A00275 アンパンマンおしりふき LEC(レック) 15103527アンパンマンおしりふきLEC(レック)1箱(60枚×12個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする