福助工業
折箱容器 新富久折 蓋
折箱を使う方のお困りごとを解消。
ボリューム形状。本体浅型・高フタ形状です。折箱形状でボリューム感を演出できます。
省スペース設計。折箱と比べ嵩張らず在庫スペースをとりません。
材質
OPS
色
透明
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70274182
0730092
1箱(1000枚)
D-101F
172×117
22
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274216
0730130
1箱(1200枚)
D-501F
208×78
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274225
0730149
1箱(1200枚)
D-601F
135×135
22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274234
0730165
1箱(1000枚)
D-551F
223×90
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274198
0730106
1箱(800枚)
D-151F
199×123
22
オープン
取扱い終了
返品不可
70274207
0730114
1箱(600枚)
D-201F
214×138
22
オープン
取扱い終了
返品不可
70274243
0730173
1箱(1000枚)
D-551TF
223×90
29
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください