曜日別特売

折膳 蓋

折膳 蓋 - 福助工業折膳 蓋 - 福助工業折膳 蓋 - 福助工業折膳 蓋 - 福助工業
材質OPS透明深さ(mm)17耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン鮮魚・寿司断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7027639505484991箱(600枚)50F124×124
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027640405485021箱(450枚)60F140×140
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027641305485451箱(450枚)150FΦ155
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027642205485531箱(450枚)180F160×160
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027638605484801箱(450枚)10F173×124
オープン
取扱い終了
返品不可
7027643805485611箱(450枚)200F181×140
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする