曜日別特売

住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当

住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 - 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 - 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 - 能美防災
(1件のレビュー)

室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。
火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。
省エネ設計で電池寿命は約10年です。
設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。
夜間の睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しています。

用途台所など、天井、壁兼用仕様国家検定型式番号:住警第2019~4号付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式熱式(定温式・65℃相当)内容量1台
注意
※電池の寿命は、使用温度や外部環境などの使用条件により短くなる場合があります。
※設置後10年を経過したら機器交換を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72014189FSLJ017-B-N約95(取付ベース、電池含む)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 機器の交換
不動産業

約20年経過した住宅用火災警報器を交換しました。
台所用の熱式です。従来品との交換なので、同等サイズの大型(100ミリ相当)にしました。お陰でベースのネジ穴位置がそのまま使えて簡単に交換出来ました。従来品と比べて大幅に厚みが薄くなって目立たなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする