福助工業
折箱容器 富久折 本体 木目
材質
HIPS
耐熱温度(℃)
80
色
赤
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
深さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70274033
0593915
1箱(1000枚)
33
D-10 木目
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274042
0593923
1箱(800枚)
33
D-15 木目
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274058
0593931
1箱(600枚)
33
D-20 木目
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274067
0593941
1箱(600枚)
33
D-25 木目
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274076
0593958
1箱(1200枚)
33
D-50 木目
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274085
0593966
1箱(1200枚)
36
D-60 木目
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274094
0593982
1箱(1200枚)
36
D-130 木目
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274103
0593990
1箱(900枚)
36
D-150 木目
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください