福助工業
丼容器 福角丼
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
商品タイプ
本体
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
深さ(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70271958
0559024
1箱(800枚)
20-15F
26
198×148
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70271994
0559083
1箱(1200枚)
15-15F
26
150×150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272046
0559131
1箱(1200枚)
17-17F
26
170×170
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272082
0559180
1箱(1200枚)
18-13F
26
178×130
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70271967
559032
1箱(800枚)
20-15LF(低蓋)
16
198×148
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください