福助工業
惣菜容器 福皿 内嵌合
材質
OPS
色
透明
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
タイプ
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70271084
0557137
1箱(900枚)
12UF
113×113
内嵌合
23
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70271118
0557171
1箱(900枚)
15UF
138×138
内嵌合
23
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70271154
0557218
1箱(900枚)
15-12UF
138×108
内嵌合
23
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70271197
0557250
1箱(900枚)
18-12UF
168×108
内嵌合
23
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70271233
0557293
1箱(600枚)
18UF
168×168
内嵌合
23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70271276
0557331
1箱(600枚)
21-13UF
198×122
内嵌合
23
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272694
0583529
1箱(400枚)
21F
212×212
外嵌合
30
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70271303
0557366
1箱(1200枚)
15-12F 新
122×152
外嵌合
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください