曜日別特売

Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式)

Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式) - ラプラスWeller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式) - ラプラスWeller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式) - ラプラスWeller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式) - ラプラスWeller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式) - ラプラス
(1件のレビュー)

高性能リチウムイオン電池を採用。
45分間連続使用可能です(フル充電時)。
はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。

用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先質量(g)41外形寸法(mm)195×30(こて先込み)出力電圧4.2V/1000mA最高温度(℃)510定格出力(W)12立ち上がり時間35秒/280℃まで入力電源(V)100~240(50/60Hz)適合用途中程度作業まで内容量1セット
注意
※小手先(BL11とBL12)は付属しておりません(別売)。
※オーバーヒート防止の為に、充電中ははんだごて本体電源はオフにして下さい。
※ヒートシンク加工、メタルアート加工、配管作業等のアプリケーションは使用をお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72014268BL60JPスタンダードセット
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72014268
2023-01-20
用途: 車電装系・出張作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、ガスを使用してました何度も点火しないなどで…故障したので、初めて電気にしました。高温になる速度ガスより早いです。 すぐ作業に入れるので助かります。LEDライトも車内足元奥などの作業しやすいです。長持ちするならですが…金額が高いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする