福助工業
寿司容器 豊皿
耐熱温度(℃)
80
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
色
室数
断熱性
料理・シーン
職業別シーン
寸法(mm)
深さ(mm)
材質
外寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70276194
0547638
1箱(400枚)
×
黒
1
断熱性なし
巻き寿司
鮮魚・寿司
200×200
21
HIPS
-
200H 扇
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70276212
0547697
1箱(600枚)
×
黒
1
断熱性なし
巻き寿司
鮮魚・寿司
238×155
21
HIPS
-
240-155H 扇
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70276228
0547735
1箱(600枚)
×
透明
-
断熱性なし
巻き寿司
鮮魚・寿司
240×157
25
OPS
-
240-155F
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70276316
0549592
1箱(1200枚)
×
透明
-
断熱性なし
巻き寿司
鮮魚・寿司
152×122
25
OPS
-
150-120F
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70276352
0549770
1箱(800枚)
×
透明
-
断熱性なし
巻き寿司
鮮魚・寿司
197×122
25
OPS
-
195-120F
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70276377
0549861
1箱(400枚)
×
透明
-
断熱性なし
巻き寿司
鮮魚・寿司
202×202
25
OPS
-
200F
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70276237
548928
1箱(800枚)
-
-
-
-
-
-
-
21
OPS
195×120
195-120H クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
70276255
0549411
1箱(1200枚)
×
透明
-
断熱性なし
巻き寿司
鮮魚・寿司
117×117
25
OPS
-
115F
オープン
取扱い終了
返品不可
70276282
0549509
1箱(900枚)
×
透明
-
断熱性なし
巻き寿司
鮮魚・寿司
147×147
25
OPS
-
145F
オープン
取扱い終了
返品不可
70276334
0549681
1箱(600枚)
×
透明
-
断熱性なし
巻き寿司
鮮魚・寿司
177×177
25
OPS
-
175F
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください