夢舞台 本体 涼花

夢舞台 本体 涼花 - 福助工業夢舞台 本体 涼花 - 福助工業夢舞台 本体 涼花 - 福助工業
材質HIPSラミ耐熱温度(℃)80仕様耐油性
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
室数
断熱性
料理・シーン
職業別シーン
寸法(mm)
深さ(mm)
外寸法(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7027705207334821箱(800枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司216×14528-2-4H 涼花(青)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027706807334901箱(600枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司255×14528-2-5H 涼花(青)
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027711307336011箱(600枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司255×14528-2-5H 涼花紫
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027703407334581箱(800枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司251×10728-1-5H 涼花(青)
オープン
取扱い終了
返品不可
7027704307334661箱(600枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司350×10728-1-8H 涼花(青)
オープン
取扱い終了
返品不可
702770777335121箱(600枚)-------28189×1893-3H 涼花(青)
オープン
取扱い終了
返品不可
7027708607335201箱(400枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司255×19130-3-5H 涼花(青)
オープン
取扱い終了
返品不可
7027709507335631箱(800枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司251×10728-1-5H 涼花紫
オープン
取扱い終了
返品不可
7027710407335981箱(800枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司216×14528-2-4H 涼花紫
オープン
取扱い終了
返品不可
7027712207336111箱(600枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司294×14528-2-6H 涼花紫
オープン
取扱い終了
返品不可
702771387336281箱(600枚)-------28189×1893-3H 涼花紫
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする