福助工業
夢舞台 本体 輪彩
仕様
耐油性
材質
HIPSラミ
色
赤
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70277183
0733717
1箱(600枚)
2-5H 輪彩赤
255×145
28
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70277147
0733660
1箱(1000枚)
1-4H 輪彩赤
217×107
28
オープン
取扱い終了
返品不可
70277156
0733679
1箱(800枚)
1-5H 輪彩赤
251×107
28
オープン
取扱い終了
返品不可
70277165
0733695
1箱(800枚)
2-3H 輪彩赤
177×145
28
オープン
取扱い終了
返品不可
70277174
0733709
1箱(800枚)
2-4H 輪彩赤
216×145
28
オープン
取扱い終了
返品不可
70277192
0733725
1箱(600枚)
2-6H 輪彩赤
294×145
28
オープン
取扱い終了
返品不可
70277208
0733733
1箱(600枚)
3-3H 輪彩赤
189×189
28
オープン
取扱い終了
返品不可
70277217
0733768
1箱(300枚)
3-7H 輪彩赤
333×191
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください