福助工業
寿司容器 和皿 蓋
断熱性
断熱性なし
材質
OPS
色
透明
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
料理・シーン
巻き寿司
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
深さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70275582
0522971
1箱(600枚)
80
339×108
33
1-8F
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275625
0542741
1箱(1200枚)
80
180×110
25
4-1F
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275634
0542768
1箱(800枚)
80
255×110
25
6-1F
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275643
0542784
1箱(600枚)
80
215×150
25
8-1F
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275652
0542806
1箱(600枚)
80
255×150
25
10-1F
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275668
0542822
1箱(600枚)
80
292×150
25
15-1F
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275677
0542849
1箱(400枚)
80
292×213
25
20-1F
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275686
0542873
1箱(600枚)
80
215×193
25
12-1F
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください