福助工業
寿司容器 和皿 本体 大和
材質
HIPS
色
黒
深さ(mm)
21
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70275537
0522759
1箱(800枚)
6H 大和
252×107
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275546
0522767
1箱(600枚)
8H 大和
212×147
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275564
0522937
1箱(600枚)
1-8H 大和
336×107
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275555
0522791
1箱(600枚)
15H 大和
289×147
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください