サークルラインテーブル 化粧台本体 自動水栓
室内にやさしく調和する奥行きコンパクトな家具調化粧台です。
Circle Line サークルライン
水栓をボウル内に取り込み、省スペースでも設置を可能にし、やわらかさを印象づける丸みを帯びたボウルデザインです。
お洒落な積層木目で、室内にやさしく溶け込む家具調の洗面台です。自由度の高いオープンキャビネットで表情豊かに空間を彩ります。
ポップアップ
貯水も排水もワンタッチでできます。
また、ドライバー1つで簡単に組み立てられます。
形状ボウル:丸形
色ダークブラウン
使用地区一般地
対応水栓自動水栓
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び現場への配送は行っておりません。※事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※またお届け先の事業者様の名称等が分かる看板確認が必須となります。
※4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。
※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。