曜日別特売

KOゴムローラージャイロ

KOゴムローラージャイロ - 尾崎亀商店KOゴムローラージャイロ - 尾崎亀商店KOゴムローラージャイロ - 尾崎亀商店KOゴムローラージャイロ - 尾崎亀商店KOゴムローラージャイロ - 尾崎亀商店KOゴムローラージャイロ - 尾崎亀商店
(1件のレビュー)

下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。
すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。
このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。
元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。
そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!
サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。
別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。

材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7201698980764120×35Φ
8,700
8,698
9,568(税込)
当日出荷
7201699880765150×35Φ
9,600
9,598
10,558(税込)
当日出荷
720170078076660×50Φ
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
7201701680767100×50Φ
9,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
720170258076840×35Φ
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
720170348076940×35Φ
6,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72016998
2022-05-14
用途: 塩ビカッティングシートの貼り込み

重さも結構あり柔らかさもちょうどいい感じ。今回は150mm幅を購入しましたが100mmと125mmを購入予定です。値段がお高目なのはしょうがないのでクーポンが出た時に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする