曜日別特売

KOルーラースライサー50巾

KOルーラースライサー50巾 - 尾崎亀商店KOルーラースライサー50巾 - 尾崎亀商店KOルーラースライサー50巾 - 尾崎亀商店
(1件のレビュー)

塩ビシート防水で必要不可欠な定規!!
サイズは50mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!!
下敷きとのセット販売です。

幅(mm)50内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7201846884816
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
7201847784815
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
7201848684807
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72018486
2025-11-24
用途: シート防水切断作業
建設業・工事業

仕事が捗りました
大変助かりました。商品の発送が素早くありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする