曜日別特売

パーソナルこたつ2点セット(こたつ+布団)

パーソナルこたつ2点セット(こたつ+布団) - ファミリー・ライフパーソナルこたつ2点セット(こたつ+布団) - ファミリー・ライフ

[こたつ]冬はこたつ、布団をかたずければ春~秋デスクとしてオールシーズン使えるこたつ自分だけの特等席としてデスクタイプのこたつ。
サーモスタットはヒーターに内蔵(強:44℃±3~4℃を超えると切れる、弱:28~32℃±3~4℃を超えると切れる)。
温度調節はヒーターユニットにつまみが付いていて弱から強まで無段階調節です。
ヒーターユニットの薄型ファンがついていますが気になるほどの大きさの音は出ません。
ヒーター部分は日本のメーカーである香芝電気のものも採用、毎日使うようなものだからこそ、安心して使えるもの。
すぐに暖まるパワフルヒーター。
パワフルファンで足元までポカポカ、独自設計のファンで暖気が効率よく回る。
さらに薄型ヒーターで邪魔にならない。
ヒーターの平均寿命はおよそ8~10年(目安)。
一部組立式[布団]両面肌触りの良いフランネル生地を使用。
あったかい空気をしっかりホールド。
コーナー部分にジャバラになっており、椅子との隙間をしっかり覆って暖かい空気を閉じ込める。
コーナーにスリットが入った省スペースタイプ。
コーナー部分にスリットが入っていて、こたつ台の足に沿うように中に折りたためる構造になっているので、四隅が広がらず、すっきりした見た目でお部屋を広くスマートに使える。
リモコンが入るポケット付き。
リモコンのケーブルを通す穴も開いている。

材質【こたつ】天板:MDF転写/本体:ラバーウッド、【布団】ポリエステル100%/フランネル部分:はっ水加工質量(kg)こたつ:約13.7、布団:約1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500定格電圧(V)ヒーター:交流100コード長さ(m)ヒーター:2.8(中間スイッチ付き)発熱体石英管ヒーター250W×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:75×50×66、布団:75×50×74温度調節ヒーター:可動式サモスタット方式寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5(床からヒーターまでの高さ:約59)内容量1セット
注意
※布団は手洗いOKです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7201672703983
29,800
28,900
31,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする