曜日別特売

ダイニングこたつテーブル+布団セット 80×80

ダイニングこたつテーブル+布団セット 80×80 - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル+布団セット 80×80 - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル+布団セット 80×80 - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル+布団セット 80×80 - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル+布団セット 80×80 - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル+布団セット 80×80 - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル+布団セット 80×80 - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル+布団セット 80×80 - ファミリー・ライフ

[こたつ]お家での在宅ワークなどにも便利なダイニングテーブル。
天板から脚の形状まで角を取りやさしい丸みのデザイン。
足腰に不安が出てくるご両親へのプレゼントにも喜ばれます。
ヒーターは定評のある「華芝ジャパンKJU-600FC」を採用。
パワフル600Wファン付き薄型ヒーターで効率良く暖気が回ります。
温度調節に便利な手元コントローラータイプ。
[布団]両面共に温度調節のコントローラーが収納出来るポケット付き。
布団のコーナー部分にはマチがついているので、熱をのがしにくい仕様になっています。
両面リバーシブル(フランネル面:はっ水加工)

仕様一部組立式材質【こたつ】フレーム・脚:ラバーウッド材/天板:MD転写、【布団】表地・しじら折り:綿100%/フランネル:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/コーナー部:ポリエステル100%質量(kg)こたつ:約18.6、布団:約1.9電源(V)AC100消費電力(W)600コード長さ(m)ヒーター:2.8(手元コントローラー付)寸法(cm)布団:約230×230発熱体石英管ヒーター300W×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:約80×80×70温度調節無段階調節ファン付き(華芝ジャパンKTU-600FC)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7201674503976
オープン
40,900
44,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする