アンパンマンカー メロディ付き

アンパンマンカー メロディ付き - アガツマ

シンプルな足けり乗用のアンパンマンカーです。
座面を開けると小物が入れられます。
正面のボンネットには大きなアンパンマン。
ハンドル部分のボタンを押すとメロディが流れます。

セット内容本体×1、ハンドル×1、メロディユニット×1、背当て×1、ネジ一式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×470×520使用場所屋内用適合年齢(歳)1.5~5制限体重(kg)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72018766-
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする