お米の歯がためネックレス シャラシャラドーナツ

お米の歯がためネックレス シャラシャラドーナツ - ピープルお米の歯がためネックレス シャラシャラドーナツ - ピープルお米の歯がためネックレス シャラシャラドーナツ - ピープル

パタパタと2枚を重ねてずらして楽しめます。
シャラシャラ♪ビーズ入りで楽しめます。
本製品で使用されている「ライスレジン(R)」は、地球環境に配慮した環境に優しいお米由来のプラスチック材料です。
「お米のおもちゃ」はピープル株式会社の登録商標です。

用途抱っこやおでかけ時期にぴったりなネックレス型歯がため。仕様米製品、無塗装、おすすめ時期:歯が生え始める前~(5カ月ごろ~)セット内容本体、ひも適合年齢(歳)0ヶ月以上内容量1個
注意
※食べられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72019247KM-022
1,300
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする