曜日別特売

昇降式ローデスク「ワイド」

昇降式ローデスク「ワイド」 - バウヒュッテ昇降式ローデスク「ワイド」 - バウヒュッテ昇降式ローデスク「ワイド」 - バウヒュッテ昇降式ローデスク「ワイド」 - バウヒュッテ昇降式ローデスク「ワイド」 - バウヒュッテ昇降式ローデスク「ワイド」 - バウヒュッテ昇降式ローデスク「ワイド」 - バウヒュッテ昇降式ローデスク「ワイド」 - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスク。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができる。

幅(mm)1000質量(kg)13.1高さ(mm)390-485奥行(mm)600耐荷重(kg)40未満表面処理脚部塗装部:エポキシ粉体塗装、脚部メッキ部:クロームメッキ材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニール樹脂)材質(脚部)金属(スチール)、エポキシ粉体塗装アジャスターあり昇降範囲(mm)390~485天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×600内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72019755BHD-1000L-WDナチュラル
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72019764BHD-1000L-WHホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする