ゲーミングベッドソファ

ゲーミングベッドソファ - バウヒュッテゲーミングベッドソファ - バウヒュッテゲーミングベッドソファ - バウヒュッテゲーミングベッドソファ - バウヒュッテゲーミングベッドソファ - バウヒュッテゲーミングベッドソファ - バウヒュッテゲーミングベッドソファ - バウヒュッテゲーミングベッドソファ - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
ゲーミングベッドソファ BHB-650『ゲーミングベッドをソファ化!後ろに倒れない背もたれクッション』部屋中どこでもソファ化できるクッションです。寄りかかっても後ろに倒れない設計で、ゲームをしながらゆったりもたれられます。ベッドをソファ代わりに使おう!壁付けせずとも自立するシート一体型の背もたれクッションが、あなたのベッドをソファ化。ベッドの上やリビングなどに設置して、部屋の至るところをソファ化できます。寄りかかっても後ろに倒れない設計や、肘掛けの高さにこだわって仕上げました。ゲームやスマホ・読書などリラックスタイムを満喫しましょう。自立するクッションで「どこでもソファ化」背もたれクッションにシート部分をつけ一体化することで、「寄りかかるとクッションごと後ろに倒れてしまう」という課題を解決しました。壁付けせずとも自立して、ベッドの中腹にも設置できます。しっかり身体を支える硬めのクッション背もたれと肘掛けのクッション材には、硬めのウレタンを採用しています。もたれかかっても変形することなく、リラックスして身体を預けることが可能です。床に直で座れるシートクッション厚み約5.5cmのシート部分にも、ウレタンを内蔵しています。フローリングの上に直置きして座っても、足が冷えたり痛くなったりしにくい仕様です。ベッドをソファ化ベッドの上に設置して、ソファ代わりに。壁付けせずとも自立するので、お好きなポジションでゆったりくつろぐことができます。ゲーミングベッドでのプレイ姿勢維持にも最適です。リビングにパーソナルソファをリビングに設置して、テレビ前の最適なポジションを自分の指定席化してしまいましょう。「部屋ごとベッドラグ」との組み合わせで、より快適な空間を構築できます。高さ約20cmの肘掛け肘掛け部分は、腕が置きやすいやや高めの設定(約20cm)にこだわりました。読書やゲーム・スマホ・タブレットなどの操作を楽な姿勢で行うことが可能です。移動に便利なハンドル背もたれの上下2箇所にハンドル(取っ手)をつけています。「運べる自分の指定席」として、好きなときに好きな場所へサッと移動することが可能です。※ハンドルは必ず2つ持って移動させてください。片方だけを持って無理に引っ張ると、ちぎれる可能性があります。ヘッドレスト取り外し可能なヘッドレストが付属。身長や姿勢に合わせて、取り付け位置(高さ)を微調整することが可能です。重たい頭を支える首元をサポートします。ベロアカバーカバーには、なめらかな肌触りのベロア生地を採用しています。※カバーの取り外し・洗濯はできません。スマホポケット本体右側にポケットを搭載。迷子になりやすいスマホやリモコンを見失わないよう収納できます。ゲーミングクッションシリーズ。ゲーミングソファ BHB-180クッション材にマイクロビーズを採用し、やわらかフィット。ゲーミングベッドソファ BHB-650かためのウレタンでしっかり支える。ゲーム姿勢をサポートする肘掛けとヘッドレスト。

材質外カバー、中カバー、ヘッドレスト:ポリエステル100%、中材:ウレタン、シリコンファイバー、ヘッドレスト中材:シリコンファイバー質量(kg)約5ブラックキャスターなし張地ベロア生地肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×800×640座高(mm)55内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※ソファーの上には立たないでください。座面の内部が壊れる可能性がございます。
※脚部が接地する床部分に傷が付く可能性がございます。ラグの上の設置や脚部の裏にフェルトなどのクッション材を付けるなど工夫の方お願い致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72019773BHB-650-BK
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする