曜日別特売

洗えるロングピロー

洗えるロングピロー - バウヒュッテ洗えるロングピロー - バウヒュッテ洗えるロングピロー - バウヒュッテ洗えるロングピロー - バウヒュッテ洗えるロングピロー - バウヒュッテ洗えるロングピロー - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
洗えるロングピロー BHB-1000P-BKうつ伏せゲームも快適ごろごろワイドな横長まくら洗えるロングピロー BHB-1000P-BK幅100cmのワイドなウレタンまくらです。丸ごと水洗いOKでいつでも清潔に保てます。コンセプトベッドの端から端まで枕シングルベッドの横幅にあわせて設計したロングタイプのまくらです。寝返りをどれだけ打っても枕から頭がずり落ちることがありません。うつ伏せでスマホをいじる際の腕置きクッションとしても最適です。中材には特殊なウレタンを採用し、丸ごと水洗いして清潔を保てます。約100cmのロングサイズ「朝目覚めたら、寝違えていて首がつらい!」その原因は、寝返りの際にまくらから頭がずり落ちているからかもしれません。本製品は、幅約100cmのロング設計。シングルベッドの端から端までをまるごと枕化し、どれだけ寝返りを打っても安心のサイズ感です。「うつ伏せゲーム」の腕クッションにうつ伏せ姿勢でスマホを操作する際にも、ロングピローが活躍します。腕を広げて置いてもはみ出すことなく、ヒジが痛くなりにくいので、ゆったりとくつろぐことが可能です。首のS字を保つ形状寝心地にこだわった立体形状が、頚椎の自然なS字姿勢をキープ。手前・奥側で高さの異なる2way仕様で、体格や寝姿勢に合わせた使い方が可能です。首裏の隙間にしっかりフィットして、頚椎の自然なS字姿勢をサポートします。頭にフィットする低反発仕様もっちり&程よい柔らかさの低反発ウレタンが、重たい頭の体圧を分散。仰向き・横向きどちらの姿勢にもフィットします。丸ごと洗えていつでも清潔ウレタン表面の膜を取り除いた、特殊なフォームを採用しています。通水性に優れ、まくら本体の手洗いが可能です。カバーはもちろんのこと、本体丸ごといつでも清潔を保てます。※まくら本体の乾燥には時間がかかりますので、浴室乾燥機での乾燥を推奨しています。肌触りのやさしいタオルカバー付属のまくらカバーには、肌触りがやさしいタオル地を使用。ゲーム部屋の世界観とマッチするブラックカラーです。ゲーミングベッドに最適な寝具ゲーム・アニメ・食事・睡眠、すべての活動を集約できる「ゲーミングベッド」は、バウヒュッテの寝具シリーズを配置することで真に完成します。デザイン・カラーリングの統一感はもちろんのこと、ゲーミング寝具としての機能性・サイズ感にもこだわった、レイアウト構築に欠かせないアイテムです。通気性が高く蒸れにくいロングピローに使用している特殊なウレタンフォームは、通気性にも優れています。ウレタン素材の短所でもある「蒸れやすさ」を解消しました。頭に熱がこもりにくく、夏場でも快適に使えるまくらです。

材質カバー/パイル部分:綿100%、グランド部分:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100%質量(kg)約1.2ブラック張地タオル地高さ(cm)9~12反発度低反発寸法(縦×横)(cm)30×100材質(クッション)低反発ウレタン内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72019789BHB-1000P-BK
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする