曜日別特売

ゲーミング布団セット

ゲーミング布団セット - バウヒュッテゲーミング布団セット - バウヒュッテゲーミング布団セット - バウヒュッテゲーミング布団セット - バウヒュッテゲーミング布団セット - バウヒュッテゲーミング布団セット - バウヒュッテゲーミング布団セット - バウヒュッテゲーミング布団セット - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
ゲーミング布団セット BHB-1000S「布団でスマホ」もゆったり大判サイズの寝具4点セット掛&敷布団と各カバーが付いた4点セット。ゆったり全身を包み込む大判設計です。防ダニ・抗菌防臭加工の中綿を採用しています。コンセプトスマホゲーマーと相性ばつぐんの大判布団「ゲーミングベッド」構築に最適なバウヒュッテオリジナル寝具がついに誕生。幅160cmのワイドな掛布団にもぐりこんで、ゆったりスマホゲームを楽しみましょう。へたりにくい3層構造の敷布団に掛・敷それぞれのカバーも付属したシングルサイズ対応の4点セットです。防ダニ・抗菌防臭加工を施した機能性綿:MIGHTYTOPIIを採用し、安全性にも配慮しました。ゲーミングベッドが構築できるゲーム・アニメ・食事・睡眠、すべての活動を集約できる「ゲーミングベッド」は、バウヒュッテの寝具シリーズを配置することで真に完成します。デザイン・カラーリングの統一感はもちろんのこと、ゲーミング寝具としての機能性・サイズ感にもこだわった、レイアウト構築に欠かせないアイテムです。「ベッドでスマホ」もゆったりの大判掛布団掛布団は、幅160cmのゆったりワイド仕様です。布団の中にスマホを持ち込んで頭からもぐりこんでも、手足がはみ出すことなく全身すっぽり。スマホタイムや就寝中の大きな寝返りにも対応します。便利な4点セット届いたらすぐに使える、掛・敷布団に各カバーが付いた4点セットです。あなたの寝床がBauhutte仕様に早変わりします。MIGHTYTOPII50%使用中綿には、テイジンのMIGHTYTOPIIを50%採用しています。抗菌・防臭&防ダニ効果が高く、いつでも清潔。様々な安全性試験もクリアした、リラックスできる布団です。※MIGHTYTOPは帝人フロンティア株式会社の登録商標です。中空ポリエステル綿充填物の80%に、中空構造のポリエステル綿を採用しています。空気を含んでふっくら&あたたかく、身体を包み込むような寝心地を実現します。動物性繊維と比べニオイや菌が繁殖しにくく、綿埃もでにくいので、衛生面でも安心です。ふっくらワイドな掛布団幅160cmのワイド掛布団には、中綿をしっかり1.7kgを充填。ふっくらとしたお布団が、全身をやさしく包み込みます。へたりにくい敷布団敷布団には、耐久性のある3層構造を採用。芯となる固綿を機能性綿で包んだ、へたりにくい仕様です。※梱包の都合上、開封後すぐは綿が中心に寄っている場合があります。梱包時とは逆向きに布団をたたみ、軽く揉んで均してください。ゲーミングキルト中綿の片寄りを抑えるキルティングには、バウヒュッテ独自のパターンを採用。ゲーミングチェア、ゲーミング毛布「わたタンク」と同じデザインで、統一感を演出します。ロゴ入りカバー掛・敷布団それぞれのカバーが付属。ゲーム部屋の雰囲気とマッチするブラックカラーに、Bauhutteのロゴマークが入ったクールなデザインです。カバーずれ防止ループ掛布団には、カバーの紐が結べるループを6つ縫い付け済。布団の片寄りやズレを防ぎます。洗濯可能カバーはもちろん、掛・敷布団本体も丸洗OK。いつでも清潔を保てます。ダメ着との組み合わせ「ダメ着」シリーズとあわせてお布団に潜れば、スマホやコントローラーを握る指先まで暖かいまま。ゴロ寝ゲームを極めたいコアゲーマーにおすすめです。

セット内容掛け布団・敷布団・掛カバー・敷カバーの4点セット材質側生地(掛布団):ポリエステル100%、詰め物(掛布団):ポリエステル100%、側生地(敷布団):ポリエステル100%、詰め物(敷布団)/巻綿:ポリエステル100%、固綿:ポリエステル100%、カバー:ポリエステル100%質量(kg)掛布団:約1.7、敷布団:約3.0(巻綿約1.5、固綿約1.5)ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)掛け布団:1600×2000、掛け布団カバー:1600×2000、敷布団:1000×2000、敷布団カバー:1100×2100内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72019798BHB-1000S-BK
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする