曜日別特売

ゲーミング座椅子

ゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
ゲーミング座椅子 GX-570『ポケットコイル内蔵 高性能ゲーミング座椅子』ポケットコイル内蔵シートを採用した、ゲーミング座椅子のハイスペックモデルです。4Dアームレストなど新機能を搭載しています。高性能×ポケットコイルで贅沢な座り心地ゲーミング座椅子としては珍しい、ポケットコイル内蔵シートを採用!細かいポジション調節が可能な4Dアームレストを搭載し、座り心地だけでなく高い機能性にもこだわりました。本格志向のロースタイル派ゲーマーに最適なハイスペック座椅子です。ポケットコイルシートソファのような座り心地を追求した、こだわりの4層構造です。ポケットコイル20個分のスプリングと、その上下に配置したウレタンクッションで底づき感なし。メーカー従来モデルの約2倍分厚い約12cmのふかふかシートがお尻を優しく支えます。取り外しできるクッション座部のクッションは、面ファスナーで取り外し可能。座面の奥行を微調整したり、隙間に溜まったゴミを掃除したりするのに便利です。4Dアームレスト前後・左右・上下に加えて、横幅の調節もできる4Dアームレストを新たに採用しました。体格にあわせた最適なポジション設定が可能です。ゲーム・イラスト作成・タイピングなど、様々なシチュエーションに対応します。肘置き部分には、弾力のあるPU素材を採用し、腕が痛くなりにくい仕様です。ゲーム姿勢をサポートする立体クッション負担が集中しやすい首/腰にしっかりフィットする、ヘッドレストとランバーサポートが付属。人体の構造に合わせた立体クッションが、ゲーム中の正しい姿勢をサポートします。ヘッドレストのポジション調節ヘッドレストの取り付け位置は微調整が可能です。フィットする高さに設置でき、重たい頭を支える首をサポートします。ワイドなバケットシート背部フレームをメーカー従来品よりややワイドに改良しています。肩幅が広い大柄な体型のゲーマーでも、窮屈にならずゆったりもたれられます。背面ポケット背もたれの後ろには、リモコンや雑誌など小物の収納に便利なポケットがついています。ファブリック素材シート通気性に優れたポリエステル100%のファブリックを採用しています。さらっとした肌触りで蒸れにくく、快適な座り心地です。フルリクライニング簡単なレバー操作で、背もたれの角度を最大180度まで倒せるフルリクライニング仕様。ゲームプレイ時はもちろん、リラックスタイムにも最適です。ロック付きキャスターキャスター付属で移動もスムーズ。ゲームに集中したい時はロックを掛けて、最適なポジションに座椅子を固定できます。座面幅座面の幅をメーカー従来品(RS-950)より広くし、ゆったりとした座り心地にこだわりました。ゲーミング座椅子シリーズ◯GX-350「まるでソファ」な、ポケットコイル内蔵ゲーミング座椅子です。ふかふかの座り心地はもちろん、部屋の雰囲気に馴染みやすいインテリア性の高いデザインにもこだわりました。GX-530バウヒュッテ独自開発のヘッドレストホールを搭載した、次世代型ゲーミング座椅子です。型崩れしにくく弾力性に優れたモールドウレタンクッションが、ゲーマーのお尻を支えます。GX-550ロングセラーのゲーミング座椅子「LOC-950」のリニューアルモデルです。モールドウレタン製座面シートの厚みを+50cmアップし、クッション性を向上しています。オプション製品◯昇降式ローデスク BHD-700L/1000L/1200L高さが調整できる昇降式ローデスクなら、ゲーミング座椅子との相性も抜群。足元ゆったり、快適にゲームを楽しめます。

材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛け部:金属(スチール)、ポリプロピレン、ポリウレタン、キャスター:金属(スチール)、ナイロン質量(kg)17.5耐荷重(kg)約100キャスターあり張地ポリエステル肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約750×610(610-1360)×250(250-1000)座高(mm)約210材質(クッション)ウレタンフォーム内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72019843GX-570-BUブルー21017.5
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72019859GX-570-RDレッド21017.5
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72019868GX-570-GNグリーン21017.5
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72019877GX-570-BKブラック21017.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする