曜日別特売

ゲーミング座椅子

ゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテゲーミング座椅子 - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
ゲーミング座椅子 GX-550人気のLOC-950RRをべ―スにした改良モデルです。クッション性がUPし、より快適な座り心地になりました。コンセプト高いクッション性でお尻の底づき感なし!バウヒュッテの人気ゲーミング座椅子「LOC-950RR」のクッション性がUPした、新たなスタンダードモデルが登場しました。50mm分厚くなったウレタンシートが、長時間のゲームプレイをサポートし、快適な座り心地を実現します。ロースタイル派ゲーマーに最適な一脚です。新モデル(GX-550)仕様変更箇所・座面厚み:110mm(+50mm)クッションの厚みがアップし、お尻の底づき感なし。高密度モールドウレタン(座面クッション)耐久性と弾力性が高く、型くずれしにくい高密度モールドウレタンシートを採用しました。旧モデルから厚みを+50mmアップし、お尻の底づき感がない快適な座り心地にこだわりました。ゲーム姿勢をサポートする立体クッションゲーミングチェアの特徴である、人体の構造に合わせた立体クッションです。首/腰/お尻にしっかりフィットし、正しい姿勢をサポートします。身体全体を包み込むような形状が、ゲームプレイへの集中力を高めます。3Dアームレスト前後・左右・上下の3方向に可動する高性能アームレストです。ゲーム、イラスト作成、タイピングなど、用途にあわせた微調整が可能です。最適なポジションで、緻密な操作を行う腕をしっかり支えます。アームレスト取り付け位置アームレストの左右を入れ替えることで、アームパッドの位置を「前寄り」または「後寄り」にすることができます。ゲームジャンルや操作デバイス、姿勢などに合わせてお好みで調整してください。リクライニング最大180度まで倒せるフルリクライニング仕様です。ゲームプレイはもちろん、リラックスタイムにも最適です。簡単なレバー操作で、背もたれの角度を無段階で調整できます。ロック付きキャスターキャスター付属で移動もスムーズです。ゲームに集中したい時はロックを掛けて、最適なポジションに座椅子を固定できます。PU素材アームパッドアームパッドには、弾力のあるPU素材を採用しています。腕が痛くなりにくい仕様です。ファブリック素材シート通気性に優れたポリエステル100%の張り材を採用しています。さらっとした肌触りで蒸れにくく、快適な座り心地を実現しました。カバーランバーサポートとヘッドレストは、カバーの着脱が可能です。デスクごとチェアマット床を傷から守るため、チェアマットとの併用がおすすめです。ゲーミング座布団ゲーミングチェアにぴったり乗せられる専用座布団です。よりクッション性をアップしたい時におすすめです。昇降式ローデスクローデスクも、高さが調整できるものを選びましょう。足元が窮屈にならず、快適なゲーム環境が構築できます。

材質背もたれ部・座部:金属(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、ポリウレタン、金属(スチール)、キャスター:ナイロン、金属(スチール)質量(kg)約15耐荷重(kg)約100張地背もたれ部・座部:ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約680×500(500-1350)×990(260-990)座高(mm)約165材質(クッション)ウレタンフォーム内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020087GX-550-RDレッド16515
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72020096GX-550-BUブルー16515
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72020105GX-550-BKブラック16515
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする