曜日別特売

ゲーミングチェア

ゲーミングチェア - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
ゲーミングチェア G-550定番モデルをリニューアル!スタンダードなゲーミングチェア人気のRS-950RRをべ―スにした改良モデルです。コンセプトあの人気ゲーミングチェアが進化した!細部を改良したリニューアル版が登場。バウヒュッテの人気ゲーミングチェア「RS950RR」に改良をくわえた新たなスタンダードモデルが登場しました。50mm分厚くなったウレタンシートが、お尻の底づき感なく長時間座っていられる快適な座り心地を実現します。さらに、ユーザーの声を反映したロックなしキャスターを採用することで、チェアの移動性を高めました。新モデル(G-550)仕様変更箇所・キャスター:ロック機能なし スムーズなキャスター移動を重視し、ロック機能を省略。座面厚み:110mm(+50mm)クッションの厚みがアップし、お尻の底づき感なし。クッションの沈み込み1cmを考慮して試算高密度モールドウレタン(座面クッション)耐久性と弾力性が高く、型くずれしにくい高密度モールドウレタンシートを採用しました。旧モデルから厚みを+50mmアップし、お尻の底づき感がない快適な座り心地にこだわりました。ゲーム姿勢をサポートする立体クッションゲーミングチェアの特徴である、人体の構造に合わせた立体クッションです。首/腰/お尻にしっかりフィットし、正しい姿勢をサポートします。身体全体を包み込むような形状が、ゲームプレイへの集中力を高めます。3Dアームレスト前後・左右・上下の3方向に可動する高性能アームレストです。ゲーム、イラスト作成、タイピングなど、用途にあわせた微調整が可能です。最適なポジションで、緻密な操作を行う腕をしっかり支えます。アームレスト取り付け位置アームレストの左右を入れ替えることで、アームパッドの位置を「前寄り」または「後寄り」にすることができます。ゲームジャンルや操作デバイス、姿勢などに合わせてお好みで調整してください。リクライニング背もたれは簡単なレバー操作で角度を無段階調節でき、最大135度までリクライニングします。「寝ながらゲームシステム」も構築可能です。ロッキング体重の掛け方に合わせてシートが傾く、ロッキング機能を搭載しています。後傾姿勢でゆったりゲームをプレイしたい時に最適です。PU素材アームパッドアームパッドには、弾力のあるPU素材を採用しています。腕が痛くなりにくい仕様です。ファブリック素材シート通気性に優れたポリエステル100%の張り材を採用しています。さらっとした肌触りで蒸れにくく、快適な座り心地を実現しました。カバーランバーサポートとヘッドレストは、カバーの着脱が可能です。キャスターチェアの移動性を重視し、ロック機能を排除しました。日本人向け低座面設計座面高:39.5~47cm(対象身長:154~189cm※)。日本人向けに調整を重ねた低座面設計です。しっかり床に足をつけて、ゲームに集中できます。※座面クッションの沈み込み幅1cmを考慮して試算しています。昇降式ゲーミングデスク自分の身長にあわせて、デスクの高さも調整しましょう。昇降式ゲーミングデスクと合わせて、より快適なゲーム環境が構築できます。ゲーミング座布団ゲーミングチェアにぴったり乗せられる専用座布団です。よりクッション性をアップしたい時におすすめです。オットマンワイドオットマン(足置き)を併用すれば、足を伸ばして座る、チェアの上であぐらをかくなどより楽な姿勢でゲームを楽しむことが可能です。

材質背もたれ部・座部:金属(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、ポリウレタン、金属(スチール)、脚部:ナイロン、キャスター:ナイロン、座受金属部:金属(スチール)、ガスシリンダー:金属(スチール)幅(mm)約680質量(kg)約19高さ(mm)約1220(1220-1295)奥行(mm)約530(530-1090)耐荷重(kg)約100キャスターあり張地背もたれ部・座部:ポリエステル肘掛あり表面処理座受金属部:アクリル樹脂粉体塗装適応身長(cm)154~189座高(mm)約395(395-470)素材ファブリック材質(クッション)ウレタンフォームランバーサポートありヘッドレストあり内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020114G-550-RDレッド1220~1295395~47019
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72020123G-550-BUブルー1220~1295395~47019
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72020139G-550-BKブラック1220~1295395~47019
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする