曜日別特売

スタンディングデスク「オフィス」

スタンディングデスク「オフィス」 - バウヒュッテスタンディングデスク「オフィス」 - バウヒュッテスタンディングデスク「オフィス」 - バウヒュッテスタンディングデスク「オフィス」 - バウヒュッテスタンディングデスク「オフィス」 - バウヒュッテスタンディングデスク「オフィス」 - バウヒュッテスタンディングデスク「オフィス」 - バウヒュッテスタンディングデスク「オフィス」 - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
高さを変える。姿勢が変わる。しごとが変わる。レバー操作で約30cmの高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。通常のpcデスクにもなりますので、スピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事でという風に無理なく使い分けることができます。[単なる立ち仕事ではない]スタンディングデスクは単なる「立ち仕事」ではなく、眠気を解消したり、思考をリフレッシュしたり、運動不足の対策にと、様々な目的で使えるアイテムです。まずは一日30分、立つことから始めてみませんか。[入門向きスタンディングデスク]海外企業では広く普及しているスタンディングデスクですが、日本国内ではまだまだ認知度が低いようです。本製品は日本の家庭でも使いやすいコンパクトサイズに設計していますので、初めてスタンディングデスクを導入されたい方にもおすすめです。※デュアルモニターに対応するオフィス向きのワイドサイズも選べます※欧州ではEU指令の元、上下昇降式デスクの使用を奨励[スタンディングデスクで「正しい姿勢」を意識する]座っているときより立っているときの方が正しい姿勢を維持しやすくなります。背筋をピンと伸ばし、腰のS字カーブを意識しましょう。長時間椅子に座っているとついつい猫背になりがちです。猫背になってるな、と思ったらスタンディングデスクで立ち仕事。姿勢も思考もリフレッシュしましょう。[スタンディングデスクのある一日]まず立ち仕事を取り入れたいのは「朝一番」と「ランチ直後」。この時間に眠気でウトウトしてしまった経験は誰にでもあるものです。スタンディングデスクで眠気を吹き飛ばしましょう。メールチェックなどスピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事で、という風に仕事内容で使い分けるのもおすすめです。[引き出し付きで広々使える]引き出し搭載で、コンパクト性と十分な作業面積を同時に実現しました。デスクトップのキーボード置きとして使うも、資料を広げたり作業スペースとして活用するもあなた次第。[選べる3サイズ]コンパクトサイズBHD-700 (幅700mm)部屋使いに最適なサイズ。コンパクトな天板サイズを採用しているため、部屋に置いても場所をとりません。 まずは自宅でスタンディングデスクを試したい方におすすめのモデルです。ワイドサイズBHD-1000H (幅1000mm)オフィス使いに最適なサイズ。デュアルモニターに対応するオフィス向きのスタンディングデスクです。BHD-1200H(幅1200mm)オフィスで最も使われている天板幅1200mmタイプ。1000mm幅以上にデュアルモニター(24インチの場合)にも余裕をもって対応可能です。

材質天板:合成樹脂化粧繊維板、脚部:金属(スチール)幅(mm)1200質量(kg)18.8ナチュラル高さ(mm)755(755-1175)奥行(mm)450(450-725)耐荷重(kg)40未満表面処理天板:塩化ビニル樹脂、脚部塗装部:エポキシ粉体塗装、脚部メッキ部:クロームメッキ天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×300昇降範囲(mm)755~1175内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020464BHD-1200H-WD
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする