カドデスク

カドデスク - バウヒュッテカドデスク - バウヒュッテカドデスク - バウヒュッテカドデスク - バウヒュッテカドデスク - バウヒュッテカドデスク - バウヒュッテカドデスク - バウヒュッテカドデスク - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
『部屋のカド専用ゲーミングデスク』部屋のカドに設置できるコンパクトなPCデスクです。空間を有効活用して、快適かつコンパクトなゲーム環境を構築しよう。『カドを活用してより快適なゲーム空間を』狭い部屋に無理にデスクを導入しようとして窮屈なレイアウトになっていませんか。デットスペースになりがちな部屋の「カド」を活用することでより快適で空間に余裕のあるゲーム環境を構築しやすくなります。サイドにデスクを連結して憧れのL字レイアウトを構築することも可能です。【カド設置で部屋を広々つかえる】場所をとるデスクを部屋のカドに向かって配置することで、広々としたレイアウトを実現できます。狭い部屋にも快適で空間に余裕のあるゲーム環境が構築可能です。【憧れのL字環境の構築】ゲーマー憧れのL字デスクは天板一体型が多く、設置に広大なスペースを要する点がネックとなりがちです。カドデスクを活用すれば、コンパクトかつ組み合わせや買い足しが自由なL字レイアウトが構築できます。【チェアが収納できる脚部形状】コンパクト設計ながら、脚部はすっきり広いスペースを確保。大型のゲーミングチェアも干渉せずにスッキリ収納できます。【配線整理にも配慮】配線が綺麗に処理できるように、脚部を内側に配置しています。また、部屋の巾木(はばぎ)と脚部の干渉をさけることもできます。天板の凹みは配線を通したり、モニターアームを固定するのに便利です。【身長に合わせた高さ調節】上下昇降機能により、身長にあわせた天板の高さに設定できます。59.7~80cm(約20cm幅)で無段階調節が可能です。ご自身にとってちょうど良い高さの算出はコチラをご利用ください。【昇降方法】ストッパーと昇降ロックレバーの操作で天板の高さを調節できます。【高さ調整メモリ】高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。【大型アジャスター】脚部底部に、安定した設置を可能にするアジャスターが付属。安定性を重視した大きめサイズを採用しています。【補強フレーム】天板裏に、横揺れを抑える補強フレームを採用。膝に当たりにくく、足元で邪魔にならないよう配置しています。【ハンギングバー】別売のヘッドホンハンガー(BHP-S100)、S字フックなどを引っ掛けることができます。【パンチングボード】磁石や結束バンドを用いて、電源タップなどを固定可能です。

幅(mm)720質量(kg)約11ブラック高さ(mm)597(597-800)奥行(mm)720耐荷重(kg)40未満表面処理脚部:エポキシ粉体塗装材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020525BHD-700K-BK
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする