ベッドデスク

ベッドデスク - バウヒュッテベッドデスク - バウヒュッテベッドデスク - バウヒュッテベッドデスク - バウヒュッテベッドデスク - バウヒュッテベッドデスク - バウヒュッテベッドデスク - バウヒュッテベッドデスク - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
人をダメにするベッド専用デスクベッドの足元にPCモニターを設置できるゲーミングデスクです。使用しているベッドに合わせて、天板の高さを調節できます。コンセプト【お布団から抜け出せない、全ての廃ゲーマーに捧ぐ。】「ベッドから出たくない」「お布団に引きこもって、丸一日ゲームだけしていたい」そんな廃ゲーマー達の願いを叶えるドリームベッドが構築できる、ベッド専用ゲーミングデスクです。足元にPCを常設して一日中ゲームを楽しんだり、特製の「カップ麺ホルダー」を活用してベッドに居ながらにして小腹を満たすことも可能です。バウヒュッテのベッド家具シリーズでは「ベッドの上で生活を完結させる」というコンセプトを追求していきます。ベッドで寝ながらゲームしようベッドの足元にPCモニターを設置することができます。デュアルモニターにも対応するサイズ設計です。※デスクトップPCを設置する際は、転倒・落下にご注意ください。※天板の奥側に荷重が偏ると、後方へデスクが転倒する可能性があります。ベッドと壁の間に挟むようにして、壁際にデスクを設置することを推奨します。ベッドの上で生活しようベッドでの生活を豊かにするためには、「食」の充実も欠かせません。食べかけのカップ麺も安定して置くことができる、専用のホルダーを付属しました。別売りの「エナジーワゴン」「ハンガーラックテーブル(開発中)」などをベッド周りに追加すれば、さらに居住性を高めることが可能です。高さ調節(昇降機能)天板は、58.5~85cm(26.5cm幅)の範囲で昇降可能。使用しているベッドの高さや環境に合わせて、使いやすい高さに設定できます。足元で邪魔にならないベッドの足元に常設することを想定したコの字形状。就寝(寝姿勢)時も足がぶつかりにくい設計です。スタイル別の活用方ベッドの上でくつろぎながら、お好みのスタイルでゲームをすることが可能です。ベッドに腰掛けて・クッション(ゲーミングソファ)にもたれて・ごろごろ寝転んでカップ麺ホルダークランプ式で後付けできる、カップ麺ホルダーが付属。食べかけのカップ麺を、最大2個まで設置可能。倒して布団にこぼすリスクに怯えることなく、しっかり腹ごしらえできます。ハンギングバー別売のヘッドホンハンガー、S字フックなどを引っ掛けることができます。ヘッドホンハンガーにゴミ袋を掛けるのもおすすめ。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。クロスバーデスクの横揺れを抑えるため、背面にクロスバーを取り付けています。アジャスター脚部底部に、安定した設置を可能にするアジャスターが付属。※転倒リスクを考慮し、本製品にキャスターは付属しません。ベッドの足元に固定してください。補強フレーム天板裏に、横揺れを抑える補強フレームを採用。足元で邪魔にならないよう配置しています。パンチングプレート磁石や結束バンドを用いて、電源タップなどを固定可能です。シングルベッドサイズシングルベッドの脚部に干渉することなく設置できます。※事前にベッドのフレームサイズをご確認ください。

幅(mm)1200質量(kg)13.8ブラック高さ(mm)635(635-900)奥行(mm)500耐荷重(kg)40未満表面処理脚部:エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カップホルダー:216×146×70材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020577BHD-1200BD-BK
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする