SAゲーミングデスク 脚部(脚部のみ)

SAゲーミングデスク 脚部(脚部のみ) - バウヒュッテSAゲーミングデスク 脚部(脚部のみ) - バウヒュッテSAゲーミングデスク 脚部(脚部のみ) - バウヒュッテSAゲーミングデスク 脚部(脚部のみ) - バウヒュッテSAゲーミングデスク 脚部(脚部のみ) - バウヒュッテSAゲーミングデスク 脚部(脚部のみ) - バウヒュッテSAゲーミングデスク 脚部(脚部のみ) - バウヒュッテSAゲーミングデスク 脚部(脚部のみ) - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
※本製品は脚部と天板が別製品となっています。BHD-1200SAM-BK(ミドル脚部)、BHD-1200SAL-BK(ロー脚部)のいずれかと、BHD-1200SAT-BK(天板)をそれぞれお買い求めください。【SAゲーミングデスク】ワンタッチで天板が昇降する、SA(セミオート)タイプのガス圧式デスク。体格やプレイスタイルに合わせて、瞬時に高さの調整ができます。ゲーミングデスクのフラグシップモデルです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]より快適なプレイ環境を求めて、天板高が調整できる『昇降式ゲーミングデスク』を選ぶゲーマーが増えてきています。身長に合わせて設定できる点はもちろん、プレイスタイルによって高さを調整できる点も魅力です。一方で、これまで主流だった手動昇降式のデスクでは一人で高さ調整を行うことが難しく、「デスクの高さを微調整するのが大変」「最初に設定した天板高を変更しにくい」といった声もありました。本製品は、課題だった”昇降のしにくさ"を解決した、ゲーミングデスクのフラッグシップモデルです。脚部にはガスシリンダーを採用し、操作は昇降レバーを握るだけ。一人でも簡単に、素早く天板を上げ下げすることが可能になりました。「身長」「ゲームジャンルやスタイル」「使用デバイス」など、状況に応じて柔軟にデスク天板の高さを設定することができます。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]SAゲーミングデスクの最大の特徴は、ワンタッチの簡単操作で、直感的な高さ調整が可能な点です。デスクに自分が合わせる必要はもうありません。使用するデバイスやプレイスタイルにあわせてデスクをサッと昇降し、いつでも最適なゲーム環境を整えることができます。デスクの高さを最適な状態にしておくことは、精度の高いマウス・キーボード操作が要求されるゲームにおいて、戦績を左右しかねない重要なポイントです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]上下昇降機能により、無断階の高さ調節が可能です。身長やデバイス、プレイスタイルなどに合わせて、ゲームがしやすいベストなポジションに設定しましょう。ミドルタイプ:55~80cmロータイプ:37~50cm

幅(mm)1200奥行(mm)600ブラック表面処理脚部:エポキシ粉体塗装耐荷重(kg)80未満材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
サイズ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020735BHD-1200SAM-BK550(550-800)M17
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72020726BHD-1200SAL-BK370(370-500)L15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする