デバイスウォール

デバイスウォール - バウヒュッテデバイスウォール - バウヒュッテデバイスウォール - バウヒュッテデバイスウォール - バウヒュッテデバイスウォール - バウヒュッテデバイスウォール - バウヒュッテデバイスウォール - バウヒュッテデバイスウォール - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
【デバイスウォール】ゲーミングデバイスを飾り付けることができる壁面収納です。デスクサイドに設置し、お気に入りのデバイスを最高の状態でディスプレイできます。[ゲーミングデバイスを飾ろう]デバイスウォールは、「ゲーミングデバイスのコレクションをかっこよくディスプレイしたい。」「複数使いしているヘッドセットをデスクから手の届く範囲に設置したい。」というゲーマーの声をもとに開発されました。ゲーミングデバイスを自分好みにディスプレイしつつ、使い勝手の良い場所に設置することができる唯一の壁面収納です。[眠らせておくのはもったいない]自分の手や耳に馴染むデバイスを探し求めて増えていく、ゲーミングデバイスのコレクション。せっかく購入したデバイスを、デスク上に置きっぱなしにしていたり、引き出しの中で眠らせてしまったりしていませんか。機能だけでなくデザイン性も高いこだわりのデバイスは、ふさわしい場所に収納しておきたいものです。[自由にレイアウト可能]それぞれのデバイスホルダーの固定方法には、フック方式を採用しています。自由にポジションを組み替えて、心ゆくまでレイアウトを楽しみましょう。デバイスの使用頻度にあわせて自分が使いやすい配置にしたり、デバイスの見栄えを重視した配置にするのも良いでしょう。[ヘッドホンの複数使いに]ゲームプレイ、アニメ・映画鑑賞、音楽鑑賞、DTMなど用途やジャンルによってヘッドホン(ヘッドセット)を使い分けるユーザーが増えています。デバイスウォールでは最大8台のヘッドホンをディスプレイし、使いやすい場所に配置しておくことができます。

材質スチール幅(mm)700質量(kg)12.3ブラック高さ(mm)2280(2280-2780)奥行(mm)100表面処理エポキシ粉体塗装総耐荷重(kg)30以下(バスケット:2、各種ホルダー:1)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※設置できるかどうかのご確認の上ご購入お願い致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020778BHW-700-BK
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする